Beli vacuum cleaner industri di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NILFISK Vacuum Dry Air Compressed (Vacuum Udara Bertekanan)Deskripsi:AIR COMPRESSED DRY VACUUM VHC200 SET adalah alat penghisap debu merek NILFISK yang dapat membersihkan debu kering (dry vacuum cleaner). Sangat cocok digunakan untuk bidang perindustrian. Tabung alat penghisap debu ini terbuat dari stainless steel dan memiliki kapasitas kontainer sebesar 100 liter. Alat penghisap debu kering ini dapat digunakan setiap hari.
- Philips Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Deskripsi:Vacuum Cleaner & Wet Cleaning Penyedot debu Philips PowerGo memberikan kinerja pembersihan terbaik dengan motor hemat energi. Jaga udara di rumah Anda tetap bersih dan sehat, berkat Filter Alergi kami yang menangkap 99,9%+ partikel berbahayaMenjangkau radius hingga 6 MeterAda power kontrol
- RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Deskripsi:Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- K3L License: Yes
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)Deskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners (Penyedot Debu)Deskripsi:KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
- NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry (Penyedot Debu)Deskripsi:The Nilfisk wet and dry range of vacuum cleaners includes durable machines from 20 to 75 liters that can take on any application, big or small. With outstanding performance and features like easy emptying and corrosion resistance, our range of wet and dry
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)Deskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- NILFISK Vacuum Dry (Penyedot Debu)Deskripsi:Lightweight and portable, the Nilfisk GM 80P is the symbol of Nilfisk quality and provides durability, high performance and efficient cleaning - required by dust control professionals. The sturdy aluminium container means that the vacuum cleaner is almost indestructable and therefore especially suitable for rough and heavy duty cleaning. Mounted on a strong steel trolley with large rubber wheels, the machine is easy to manoeuvre. Ideal for e.g. production lines, chemi/pharma industries, hospitals and offices. GM 80P is a versatile machine with high suction power and can be used for both industry cleaning and integrated into production facilities. The unique multi-stage filtration system allows for adaption to special applications where high filtration level and low emission is required. Choose between two types of dust bags (fleece or paper), four different washable sack filters (Polyester, Cotton, PTFE or Nomex) and special exhaust filters with HEPA or ULPA classication. GM 80P can handle every heavy duty cleaning task and has become a vacuum cleaner icon in variety of industries
- NILFISK Vacuum Wet and Dry (Penyedot Debu)Deskripsi:The VHO 200 is a powerful vacuum for liquids with a diverting valve for convenient and fast container emptying. A metal basket for the metal chips recovery is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user select the required level of filtration for the application and then re-use the collected materials (both liquids and solids). The container emptying is performed manually by a ball valve or by differential pressure with discharge accessories kit. The VHO200 cleverly uses its twin vacuum motors to both collect and then to discharge the collected liquid without the need for an integral electric discharge pump. 2,4 kW power rating using two single-phase by-pass motors placed within a protective polypropylene cover connected to the container by a self-centering metal band. Once the metal band is released the motor-head is free to be tilted open. To protect the motors the VHO200 safety measures are comprehensive: both a visual cut off system and a float shut-off system are fitted as well as a double filter pad and an absorbent pad. A metal basket for metal chips recovery with integrated float shut-off is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user choose appropriate levels of filtration for the task and then to re-use the collected material (both liquids and solids). Oil mist can be filtered as well by a dedicated filter positioned under the motorhead. The drain point on the bottom of the container allows complete draining of the liquid collected. The container is easily removable for cleaning. With all these features this machine is suitable for many different sectors: ideal for the oil recovery and recycling from tooling machines, in its stainless steel version (with the exception of the motor-head and the trolley) it’s also suitable for chemical & pharmaceutical use as well as in food companies whenever there is the need to collect liquid. Dedicated accessory kits for different sectors are also available.
- NILFISK Vacuum Cleaner Dry (Penyedot Debu)Deskripsi:A famous and well-known workhorse-efficient and durable for large area cleaning.atribut:
- IP Protection Class: 55
- NILFISK Vacuum Dry Home Use (Penyedot Debu)Deskripsi:The Nilfisk Neo is perfect for small places and confined spaces. In fact it is the perfect choice for your first home because it is a lightweight and small vacuum cleaner. The high manoeuvrability means that it practically follows you even into the most awkward and small of areas. This robust supercharged little vacuum cleaner comes with effective cleaning power delivering an impressive 750W motor power ensuring a high dust pick-up and a healthier cleaner home time after time.
- NILFISK Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)atribut:
- Power Cord Length (m): 5
- Oxone Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Deskripsi:Panjang Kabel 5 meterOxone OX-868 dibekali dengan kabel sepanjang 5 m. Dengan kabel yang cukup panjang mempermudah menjangkau tempat-tempat yang susah dijangkau untuk dibersihkanKapasitas 2 LiterPenghisap debu ini memiliki kapasitas hingga 2 L untuk menampung kotoran.Daya Listrik RendahUntuk menggunakan vacuum cleaner ini cukup mebutuhkan daya 600 W sehingga Anda tidak perlu khawatir akan turun daya ataupun biaya listrik yang membengkak ketika menggunakannya.atribut:
- Cable Length (m): 5
- Capacity (L): 2
- Power (W): 600
- AC Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 52x28x30
- Kenmaster Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)atribut:
- Cable Length (m): 2.8
- NILFISK Vacuum Cleaner for Clean Roomatribut:
- Depth (mm): 390
- Dust Collection Capacity (L): 6.5
- Height (mm): 527
- Material: Made of aluminum
- Maximum Air Volume (m³/minute): 2
- Maximum Vacuum Pressure (kPa): 18
- Noise Level (dB): 61
- Pipe Inner Diameter (mm): 32
- Power Consumption (W): 850
- Power Cord Length (m): 9
- Power Source: Single phase 100
- Width (mm): 300
Daftar Harga vacuum cleaner industri Terbaru November 2026
| NILFISK Vacuum Dry Air Compressed (Vacuum Udara Bertekanan) | Rp17.999.900 |
| Philips Vacuum Cleaner (Penyedot Debu) | Rp1.099.900 |
| RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu) | Rp819.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu) | Rp999.900 |
| KARCHER Professional Vacuum Cleaner Basah & Kering (Penyedot Debu) | Rp2.899.900 |
| NILFISK Vacuum Cleaner Wet & Dry Type for Industrial Use (Penyedot Debu) | Rp4.999.900 |
| KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners (Penyedot Debu) | Rp3.099.900 |
| NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry (Penyedot Debu) | Rp11.999.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu) | Rp1.699.900 |
| NILFISK Vacuum Dry (Penyedot Debu) | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1hP105295053-2.jpg)
/P102173985-1.jpg)
/6pP103953241-6.jpg)
/74P103766256-1.jpg)
/63P105563219-1.jpg)
/P101543543-1.jpg)
/P102174876-1.jpg)
/P101542898-4.jpg)
/30P103953108-1.jpg)
/a0P102266360-7.jpg)
/d7P103950475-3.jpg)
/4iP103953162-1.jpg)
/o5P102174869-2.jpg)
/40P103953144-1.jpg)
/50P108279180-1.jpg)
/7xP105294285-2.jpg)
/4hP102278161-10.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)